Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA R6500 1 Stück Verbindungsleitung Schwarz 2.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2107633-BP
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     R6500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
kunststoff-verlängerungsleitung sch...
kunststoff-verlängerungsleitung 2m
HAWA R6500 1 Stück Verbindungsleitung Schwarz 2.00 m

Verbindungsleitung, 2 m

Verbindungsleitung H05VV-F 3 G 1,5 in schwarz, mit angespritzter äquivalenter Buchse und angespritztem äquivalentem Stecker zu Wieland.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Montageart: Steckbar · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
HAWA
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Steckerausführung:
gerade
Montageart:
Steckbar
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
Verbindungsleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HAWA, R6500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.