| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2107636-BP Herst.-Nr.: R6503 EAN/GTIN: 4064161284217 |
| |
|
| | |
| HAWA R6503 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 2.3 m Spiralkabel
Spiralleitung Schutzkontakt auf C13, 3 m
Spiralleitung H05VV-F 3G1,00 in schwarz mit angespritztem Schuko-Winkelstecker und angespritzter C13 Dose. Die ausgezogene Länge der Spiralleitung beträgt 3 m.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Winkelstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Belastbarkeit (max. A): 10 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Kaltgeräte · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Spiralkabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,0 mm² · Kabellänge: 2.3 m · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Steckerausführung: einseitig gewinkelt
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.3 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|0 mm² | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schutzkontakt-Winkelstecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Kaltgeräte-Buchse C13 | Marke: | HAWA | Kabel-Anwendung: | Kaltgeräte | Kabel-Besonderheiten: | Spiralkabel | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | Belastbarkeit (max. A): | 10 A | Produkt-Art: | Kaltgeräte Anschlusskabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,32* | € 16,79* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,41* | € 16,80* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,91* | € 34,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|