Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA R6504 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 3.8 m Spiralkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2107637-BP
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     R6504
EAN/GTIN:
     4064161284224
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
HAWA R6504 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 3.8 m Spiralkabel

Spiralleitung Schutzkontakt auf C13, 5 m

Spiralleitung H05VV-F 3G1,00 in schwarz mit angespritztem Schuko-Winkelstecker und angespritzter C13 Dose. Die ausgezogene Länge der Spiralleitung beträgt 5 m.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Winkelstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Belastbarkeit (max. A): 10 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Kaltgeräte · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Spiralkabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,0 mm² · Kabellänge: 3.8 m · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.8 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|0 mm²
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Winkelstecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Marke:
HAWA
Kabel-Anwendung:
Kaltgeräte
Kabel-Besonderheiten:
Spiralkabel
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
10 A
Produkt-Art:
Kaltgeräte Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 18,69*
€ 27,08*
€ 4,00*
ab € 18,90*
€ 27,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.