| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2107993-BP Herst.-Nr.: AIA03020B3 EAN/GTIN: 4053199961016 |
| |
|
| | |
| I/O Modul AIA03020B3 Anschluss: Lötpins · Schaltspannung (max.): 30 V/DC · Schaltstrom (max.): 30 mA · Versorgungsspannung: 3,3 V/DC · Signal intern: 0 - 3,3 V/DC · Signal extern: 0 - 20 mA/DC · Abm. (L x B x H): 20 x 5 x 12.7 mm
ZDAUTO M5S AIA03020B3 Analogeingang 0-20 mA extern 3 V/DC intern
I/O-Baustein für Leiterplattenmontage Analogeingang 3V intern 0-20mA extern isoliert
M5S Modulare I/O-Bausteine für Leiterplattenmontage Modulare Schnittstellen-Bausteine mit integrierten Schaltkreisen zum vielseitigen Einsatz in industriellen Anlagen, wie z.B. Reglern oder speicherprogrammierbaren Steuerungen.
Bindeglied zwischen Elektronik und industrieller Signalwelt Die Module dienen als Bindeglied zwischen der Elektronik auf der einen und der industriellen Signalwelt auf der anderen Seite. Die Module sind vollständig versiegelt, wasserdicht, feuerfest und staubdicht ausgeführt.
Universelles Anschlussschema für volle Flexibilität Durch das universelle Anschlussschema sind alle M5S-Module austauschbar, ohne die interne oder externe Verschaltung ändern zu müssen. Damit lassen sich alle möglichen Anwendungsfälle mit einer universellen Schaltung abdecken, kundenspezifische Eingangs- und Ausgangskonfigurationen durch Stecken der entsprechenden Module realisieren und sogar bereits im Feld ausgebrachte Geräte um weitere Funktionen erweitern.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Anschluss: Lötpins · Schaltspannung (max.): 30 V/DC · Schaltstrom (max.): 30 mA · Versorgungsspannung: 3,3 V/DC · Signal intern: 0 - 3,3 V/DC · Signal extern: 0 - 20 mA/DC · Abm. (L x B x H): 20 x 5 x 12.7 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | ZDAuto |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ZDAuto, AIA03020B3 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,97* | € 12,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,24* | € 12,61* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,74* | € 28,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|