Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O Modul BID0524B1 Anschluss: Lötpins · Schaltspannung (max.): 30 V/DC · Schaltstrom (max.): 7 mA · Versorgungsspannun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2107995-BP
Hersteller:
     ZDAuto
Herst.-Nr.:
     BID0524B1
EAN/GTIN:
     4053199961030
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
I/O Modul BID0524B1 Anschluss: Lötpins · Schaltspannung (max.): 30 V/DC · Schaltstrom (max.): 7 mA · Versorgungsspannung: 5 V/DC · Signal intern: 0 - 5 kHz · Signal extern: 0 - 5 kHz Senke · Abm. (L x B x H): 20 x 5 x 12.7 mm

ZDAUTO M5S BID0524B1 Digitaleingang 0-5 kHz Sink extern 5 V/DC intern

I/O-Baustein für Leiterplattenmontage
Digitaleingang
5V intern 0-5kHz Source extern isoliert

M5S Modulare I/O-Bausteine für Leiterplattenmontage
Modulare Schnittstellen-Bausteine mit integrierten Schaltkreisen zum vielseitigen Einsatz in industriellen Anlagen, wie z.B. Reglern oder speicherprogrammierbaren Steuerungen.

Bindeglied zwischen Elektronik und industrieller Signalwelt
Die Module dienen als Bindeglied zwischen der Elektronik auf der einen und der industriellen Signalwelt auf der anderen Seite. Die Module sind vollständig versiegelt, wasserdicht, feuerfest und staubdicht ausgeführt.

Universelles Anschlussschema für volle Flexibilität
Durch das universelle Anschlussschema sind alle M5S-Module austauschbar, ohne die interne oder externe Verschaltung ändern zu müssen. Damit lassen sich alle möglichen Anwendungsfälle mit einer universellen Schaltung abdecken, kundenspezifische Eingangs- und Ausgangskonfigurationen durch Stecken der entsprechenden Module realisieren und sogar bereits im Feld ausgebrachte Geräte um weitere Funktionen erweitern.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Anschluss: Lötpins · Schaltspannung (max.): 30 V/DC · Schaltstrom (max.): 7 mA · Versorgungsspannung: 5 V/DC · Signal intern: 0 - 5 kHz · Signal extern: 0 - 5 kHz Senke · Abm. (L x B x H): 20 x 5 x 12.7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ZDAuto
Weitere Suchbegriffe: ZDAuto, BID0524B1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 4,00*
Lager 102
43
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,01*
7 Tage
43
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,66*
€ 26,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.