Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2109039-BP Herst.-Nr.: 401513015 EAN/GTIN: 4008224519038 |
| |
|
| | |
| Kopp 1fach Rahmen Europa Arktis-Weiß,Matt 401513015
1fach Rahmen 10er-Pack EUROPA weiß
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 1fach Rahmen 10er-Pack · Herstellerfarbe: Arktis-Weiß,Matt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Europa
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Herstellerfarbe: | Arktis-Weiß | Matt | Marke: | Kopp | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | 1fach Rahmen 10er-Pack | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Europa | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,03* | € 14,30* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 13,35* | € 18,96* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,67* | € 18,96* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 13,55* | € 19,24* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,65* | € 21,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,465* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|