| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2109161-BP Herst.-Nr.: T1904C110 EAN/GTIN: 4053199961573 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS T1904C110 Flachstecker-Sortiment Steckbreite: 4.80 mm Steckdicke: 0.80 mm 180 ° Teilisoliert Blau 25 St.
Flachstecker, isoliert
Blau 4.80 mm x 0.80 mm 1.50 mm² - 1.50 mm²
Technische Daten: Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Querschnitt (max.): 1.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm² · Steckbreite: 4.80 mm · Steckdicke: 0.80 mm · Stützhülse: Ja · Temperaturbereich (Details): +75 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Querschnitt-Bereich: | 1.50 - 1.50 mm² | Steck-Größe: | 4.80 x 0.80 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | blau | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herst.-Teilenr.: | T1904C110 | Typ (Hersteller-Typ): | T1904C110 | Querschnitt (max.): | 1.50 mm² | Steckdicke: | 0.80 mm | Steckbreite: | 4.80 mm | Isolationsmaterial (Details): | PVC | Anschlusswinkel: | 180 ° | Kontaktmaterial: | Kupfer | Querschnitt (min.): | 1.50 mm² | Temperaturbereich (Details): | +75 °C | Stützhülse: | Ja | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Flachstecker-Sortiment |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,43* | € 2,30* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,37* | € 2,31* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 3,71* | € 5,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|