Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1904C042 Flachstecker-Sortiment Steckbreite: 6.30 mm Steckdicke: 0.80 mm 180 ° Teilisoliert Rot 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109180-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1904C042
EAN/GTIN:
     4053199961764
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh rot
TRU COMPONENTS T1904C042 Flachstecker-Sortiment Steckbreite: 6.30 mm Steckdicke: 0.80 mm 180 ° Teilisoliert Rot 25 St.

Flachstecker, isoliert

Rot
6.30 mm x 0.80 mm
0.50 mm² - 1.50 mm²

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Querschnitt (max.): 1.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Steckbreite: 6.30 mm · Steckdicke: 0.80 mm · Stützhülse: Ja · Temperaturbereich (Details): +75 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt-Bereich:
0.50 - 1.50 mm²
Steck-Größe:
6.30 x 0.80 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
T1904C042
Typ (Hersteller-Typ):
T1904C042
Querschnitt (max.):
1.50 mm²
Steckdicke:
0.80 mm
Steckbreite:
6.30 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupfer
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
Temperaturbereich (Details):
+75 °C
Stützhülse:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Flachstecker-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, tru components flachstecker, TRU COMPONENTS, T1904C042, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder, Flachsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,30*
Lager 102
146
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,31*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,13*
€ 10,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.