Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FM12301 Lautsprecher-Steckverbinder Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109231-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FM12301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050006220689
Cliff
FM12301
Cliff FM12301 Lautsprecher-Steckverbinder Stecker 1 St.

Stecker Cliffcon-P IN

Lautsprecher-Steckverbinder
Stecker

Die Stecker verriegeln in den Buchsen und haben eine Passfedernut, um das Einstecken des falschen Steckers zu verhindern.

Technische Daten:
Material (Details): Blau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 20 A · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 32.3 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Schutzart: IP65 · Steckverbinder-Bauform: Stecker

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
32.3 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
FM12301
Typ (Hersteller-Typ):
FM12301
Material (Details):
Blau
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
250 V/AC
Steckverbinder-Bauform:
Stecker
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.