| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2109717-BP Herst.-Nr.: 6000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| WKK 6000 Zwillings-Aderendhülse 2.5 mm² Teilisoliert Grau 250 St.
Isolierte Zwillings-Aderendhülse, 2,5mm²
Grau
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Hülsenlänge: 10 mm · Isolationsmaterial (Details): Polypropylen (PP) · Isolierungsart: Teilisoliert · Länder-Farbcode: DIN · Querschnitt (je Pol/Ader): 2.5 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Länder-Farbcode: | DIN | Querschnitt (je Pol/Ader): | 2.5 mm² | Querschnitt x Länge: | 2.5 mm² x 10 mm | Marke: | WKK | Farbe: | grau | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herst.-Teilenr.: | 6000 | Typ (Hersteller-Typ): | Cz 025010 Zwillings-AD grau | Hülsenlänge: | 10 mm | Isolationsmaterial (Details): | Polypropylen (PP) | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Zwillings-Aderendhülse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WKK, 6000, Cz 025010 Zwillings-AD grau, Adernendhülsen, Aderhülsen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,09* | € 16,06* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,51* | € 16,08* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 24,52* | € 34,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04204* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|