Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 60105 Zwillings-Aderendhülse 2.5 mm² Teilisoliert Blau 250 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109718-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     60105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert
WKK 60105 Zwillings-Aderendhülse 2.5 mm² Teilisoliert Blau 250 St.

Isolierte Zwillings-Aderendhülse, 2,5 mm²



Blau

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Hülsenlänge: 13 mm · Isolationsmaterial (Details): Polypropylen (PP) · Isolierungsart: Teilisoliert · Länder-Farbcode: DIN · Querschnitt (je Pol/Ader): 2.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
2.5 mm²
Querschnitt x Länge:
2.5 mm² x 13 mm
Marke:
WKK
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
60105
Typ (Hersteller-Typ):
Cz 025013 Zwillings-AD blau
Hülsenlänge:
13 mm
Isolationsmaterial (Details):
Polypropylen (PP)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zwillings-Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WKK, 60105, Cz 025013 Zwillings-AD blau, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,82*
€ 20,64*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,66*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,46*
€ 42,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,66*
€ 24,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.