Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 60161 Zwillings-Aderendhülse 6 mm² Teilisoliert Grün 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109719-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     60161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 6mm2
aderendhülse isoliert
aderendhülse 6mm²
WKK 60161 Zwillings-Aderendhülse 6 mm² Teilisoliert Grün 100 St.

Isolierte Zwillings-Aderendhülse, 6mm²



Grün

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Hülsenlänge: 14 mm · Isolationsmaterial (Details): Polypropylen (PP) · Isolierungsart: Teilisoliert · Länder-Farbcode: DIN · Querschnitt (je Pol/Ader): 6 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
6 mm²
Querschnitt x Länge:
6 mm² x 14 mm
Marke:
WKK
Farbe:
grün
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
60161
Typ (Hersteller-Typ):
Cz 060014 Zwillings-AD grün
Hülsenlänge:
14 mm
Isolationsmaterial (Details):
Polypropylen (PP)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zwillings-Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WKK, 60161, Cz 060014 Zwillings-AD grün, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,73*
€ 21,71*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 21,72*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,32*
€ 45,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,72*
€ 25,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,32*
€ 21,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,99*
€ 21,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1443* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.