Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Ce 010006W-C Aderendhülse 1 mm² Teilisoliert Gelb 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109781-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     Ce 010006W-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 1mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
WKK Ce 010006W-C Aderendhülse 1 mm² Teilisoliert Gelb 100 St.

Isolierte Aderendhülse, 1mm²,L6mm, gelb



Gelb

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Hülsenlänge: 6 mm · Isolationsmaterial (Details): Polypropylen (PP) · Isolierungsart: Teilisoliert · Länder-Farbcode: DIN · Querschnitt (je Pol/Ader): 1 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
1 mm²
Querschnitt x Länge:
1 mm² x 6 mm
Marke:
WKK
Farbe:
gelb
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
Ce 010006W-C
Typ (Hersteller-Typ):
Ce 010006W-C
Hülsenlänge:
6 mm
Isolationsmaterial (Details):
Polypropylen (PP)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WKK, Ce 010006W-C, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,86*
Lager 102
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,88*
6 Tage
1
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,67*
€ 6,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0179* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.