Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Ce 015008W-C Aderendhülse 1.5 mm² Teilisoliert Rot 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109786-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     Ce 015008W-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 1,5mm² rot
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
WKK Ce 015008W-C Aderendhülse 1.5 mm² Teilisoliert Rot 100 St.

Isolierte Aderendhülse, 1,5mm²,L8mm, rot



Rot

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Hülsenlänge: 8 mm · Isolationsmaterial (Details): Polypropylen (PP) · Isolierungsart: Teilisoliert · Länder-Farbcode: DIN · Querschnitt (je Pol/Ader): 1.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
1.5 mm²
Querschnitt x Länge:
1.5 mm² x 8 mm
Marke:
WKK
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
Ce 015008W-C
Typ (Hersteller-Typ):
Ce 015008W-C
Hülsenlänge:
8 mm
Isolationsmaterial (Details):
Polypropylen (PP)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WKK, Ce 015008W-C, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,09*
Lager 102
65
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
6 Tage
65
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,02*
€ 14,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.