| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2109798-BP Herst.-Nr.: Ce 160012W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| WKK Ce 160012W Aderendhülse 16 mm² Teilisoliert Grün 100 St.
Isolierte Aderendhülse, 16mm²,L12mm, grün
Grün
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grün · Hülsenlänge: 12 mm · Isolationsmaterial (Details): Polypropylen (PP) · Isolierungsart: Teilisoliert · Länder-Farbcode: DIN · Querschnitt (je Pol/Ader): 16 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Herstellerfarbe: | Grün | Länder-Farbcode: | DIN | Querschnitt (je Pol/Ader): | 16 mm² | Querschnitt x Länge: | 16 mm² x 12 mm | Marke: | WKK | Farbe: | grün | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herst.-Teilenr.: | Ce 160012W | Typ (Hersteller-Typ): | Ce 160012W | Hülsenlänge: | 12 mm | Isolationsmaterial (Details): | Polypropylen (PP) | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Aderendhülse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050006222263, WKK, Ce 160012W, Adernendhülsen, Aderhülsen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,80* | € 7,52* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,82* | € 7,54* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 11,64* | € 16,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0482* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|