| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2109845-BP Herst.-Nr.: 6976 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| WKK 6976 Zwillings-Aderendhülse 0.75 mm² Teilisoliert Blau 500 St.
Isolierte Zwillings-Aderendhülse, 0,75mm²
Blau
Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau · Hülsenlänge: 8 mm · Isolationsmaterial (Details): Polypropylen (PP) · Isolierungsart: Teilisoliert · Länder-Farbcode: DIN · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.75 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 St. | Herstellerfarbe: | Blau | Länder-Farbcode: | DIN | Querschnitt (je Pol/Ader): | 0.75 mm² | Querschnitt x Länge: | 0.75 mm² x 8 mm | Marke: | WKK | Farbe: | blau | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herst.-Teilenr.: | 6976 | Typ (Hersteller-Typ): | Cz 007508 Zwillings-AD blau | Hülsenlänge: | 8 mm | Isolationsmaterial (Details): | Polypropylen (PP) | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Zwillings-Aderendhülse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050006222737, WKK, 6976, Cz 007508 Zwillings-AD blau, Adernendhülsen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,84* | € 26,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,41* | € 26,38* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,26* | € 53,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03482* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|