Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 60160 Zwillings-Aderendhülse 4 mm² Teilisoliert Orange 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109850-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     60160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 4qmm
aderendhülse isoliert
aderendhülse 4mm²
WKK 60160 Zwillings-Aderendhülse 4 mm² Teilisoliert Orange 100 St.

Isolierte Zwillings-Aderendhülse, 4mm²



Orange

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Orange · Hülsenlänge: 12 mm · Isolationsmaterial (Details): Polypropylen (PP) · Isolierungsart: Teilisoliert · Länder-Farbcode: DIN · Querschnitt (je Pol/Ader): 4 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
4 mm²
Querschnitt x Länge:
4 mm² x 12 mm
Marke:
WKK
Farbe:
orange
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
60160
Typ (Hersteller-Typ):
Cz 040012 Zwillings-AD orange
Hülsenlänge:
12 mm
Isolationsmaterial (Details):
Polypropylen (PP)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zwillings-Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WKK, 60160, Cz 040012 Zwillings-AD orange, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,07*
€ 16,00*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 16,01*
6 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,45*
€ 33,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,01*
€ 19,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1049* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.