| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2109855-BP Herst.-Nr.: 60391 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| WKK 60391 Zwillings-Aderendhülse 16 mm² Teilisoliert Grün 50 St.
Isolierte Zwillings-Aderendhülse, 16mm²
Grün
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grün · Hülsenlänge: 14 mm · Isolationsmaterial (Details): Polypropylen (PP) · Isolierungsart: Teilisoliert · Länder-Farbcode: DIN · Querschnitt (je Pol/Ader): 16 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Herstellerfarbe: | Grün | Länder-Farbcode: | DIN | Querschnitt (je Pol/Ader): | 16 mm² | Querschnitt x Länge: | 16 mm² x 14 mm | Marke: | WKK | Farbe: | grün | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herst.-Teilenr.: | 60391 | Typ (Hersteller-Typ): | Cz 160014 Zwillings-AD grün | Hülsenlänge: | 14 mm | Isolationsmaterial (Details): | Polypropylen (PP) | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Zwillings-Aderendhülse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WKK, 60391, Cz 160014 Zwillings-AD grün, Adernendhülsen, Aderhülsen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,44* | € 17,10* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,24* | € 17,12* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 26,14* | € 36,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2248* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|