Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK ART020113 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 13 mm EPDM Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109918-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     G502-1020-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung grau
kabeldurchführung
WKK ART020113 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 13 mm EPDM Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.

M Durchführungstülle

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber-Grau (RAL 7001) · Klemm-Ø (max.): 13 mm · Klemm-Ø (min.): 8 mm · Material: EPDM · Montageloch: 20.5,M20 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 25.50 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 25.50 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Produktabmessung, Ø:
25.50 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
WKK
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau
Material:
EPDM
Montageloch:
20.5 | M20
Herst.-Teilenr.:
G502-1020-01
Typ (Hersteller-Typ):
ART020113
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
8 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WKK, G502-1020-01, ART020113, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,92*
Lager 102
91
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,93*
7 Tage
91
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,98*
€ 35,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.