Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK ART020115 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 20 mm EPDM Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109922-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     G502-1032-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung grau
kabeldurchführung
WKK ART020115 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 20 mm EPDM Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.

M Durchführungstülle

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber-Grau (RAL 7001) · Klemm-Ø (max.): 20 mm · Klemm-Ø (min.): 15 mm · Material: EPDM · Montageloch: 32.5,M32 · Produktabmessung, Länge: 24.80 mm · Produktabmessung, Ø: 38.50 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 38.50 mm x 24.80 mm
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Produktabmessung, Ø:
38.50 mm
Produktabmessung, Länge:
24.80 mm
Marke:
WKK
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau
Material:
EPDM
Montageloch:
32.5 | M32
Herst.-Teilenr.:
G502-1032-01
Typ (Hersteller-Typ):
ART020115
Klemm-Ø (max.):
20 mm
Klemm-Ø (min.):
15 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WKK, G502-1032-01, ART020115, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,41*
Lager 102
49
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,43*
7 Tage
49
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,46*
€ 33,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.