Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Ce 005008T-C Aderendhülse 0.5 mm² Teilisoliert Weiß 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109979-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     Ce 005008T-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
WKK Ce 005008T-C Aderendhülse 0.5 mm² Teilisoliert Weiß 100 St.

Isolierte Aderendhülse, 0,5mm²,L8mm, weiss



Weiß

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Hülsenlänge: 8 mm · Isolationsmaterial (Details): Polypropylen (PP) · Isolierungsart: Teilisoliert · Länder-Farbcode: DIN · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.5 mm²
Querschnitt x Länge:
0.5 mm² x 8 mm
Marke:
WKK
Farbe:
weiß
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
Ce 005008T-C
Typ (Hersteller-Typ):
Ce 005008T-C
Hülsenlänge:
8 mm
Isolationsmaterial (Details):
Polypropylen (PP)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WKK, Ce 005008T-C, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,09*
Lager 102
69
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,11*
6 Tage
69
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,07*
€ 14,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.