Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Ce 007508W-C Aderendhülse 0.75 mm² Teilisoliert Weiß 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109981-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     Ce 007508W-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 0,75mm² wei...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,75mm²
WKK Ce 007508W-C Aderendhülse 0.75 mm² Teilisoliert Weiß 100 St.

Isolierte Aderendhülse, 0,75mm²,L8mm, weiss



Weiß

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Hülsenlänge: 8 mm · Isolationsmaterial (Details): Polypropylen (PP) · Isolierungsart: Teilisoliert · Länder-Farbcode: DIN · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.75 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.75 mm²
Querschnitt x Länge:
0.75 mm² x 8 mm
Marke:
WKK
Farbe:
weiß
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
Ce 007508W-C
Typ (Hersteller-Typ):
Ce 007508W-C
Hülsenlänge:
8 mm
Isolationsmaterial (Details):
Polypropylen (PP)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WKK, Ce 007508W-C, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,75*
Lager 102
41
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,77*
6 Tage
41
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,34*
€ 12,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 3,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.