Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Ce 025012D-C Aderendhülse 2.5 mm² Teilisoliert Blau 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109996-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     Ce 025012D-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm²
aderendhülse blau
WKK Ce 025012D-C Aderendhülse 2.5 mm² Teilisoliert Blau 100 St.



Blau

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Hülsenlänge: 12 mm · Isolationsmaterial (Details): Polypropylen (PP) · Isolierungsart: Teilisoliert · Länder-Farbcode: DIN · Querschnitt (je Pol/Ader): 2.5 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
2.5 mm²
Querschnitt x Länge:
2.5 mm² x 12 mm
Marke:
WKK
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
Ce 025012D-C
Typ (Hersteller-Typ):
Ce 025012D-C
Hülsenlänge:
12 mm
Isolationsmaterial (Details):
Polypropylen (PP)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WKK, Ce 025012D-C, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,75*
Lager 102
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,76*
6 Tage
19
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,16*
€ 9,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.