Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 6977 Zwillings-Aderendhülse 0.75 mm² Teilisoliert Weiß 500 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110054-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     6977
EAN/GTIN:
     4064161284583
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 0,75mm² wei...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,75mm²
WKK 6977 Zwillings-Aderendhülse 0.75 mm² Teilisoliert Weiß 500 St.

Isolierte Zwillings-Aderendhülse, 0,75mm²



Weiß

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Hülsenlänge: 8 mm · Isolationsmaterial (Details): Polypropylen (PP) · Isolierungsart: Teilisoliert · Länder-Farbcode: DIN · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.75 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.75 mm²
Querschnitt x Länge:
0.75 mm² x 8 mm
Marke:
WKK
Farbe:
weiß
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
6977
Typ (Hersteller-Typ):
Cz 007508 Zwillings-AD weiss
Hülsenlänge:
8 mm
Isolationsmaterial (Details):
Polypropylen (PP)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zwillings-Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WKK, 6977, Cz 007508 Zwillings-AD weiss, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,36*
€ 24,14*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 24,16*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 36,77*
€ 49,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,16*
€ 28,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,03*
€ 28,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,27*
€ 22,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,71*
€ 22,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.