Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang 10163 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb, Grün 3.20 mm 1.60 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110416-BP
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     10163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün gelb 3mm
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
Hongshang 10163 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb,Grün 3.20 mm 1.60 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Schrumpfschlauch 2:1

Meterware
Schrumpfrate: 2:1
Gelb,Grün
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 3.20 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb,Grün · Material: Polyolefin · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 1.60 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 3.20 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Wandstärke (nach Schrumpfung): 0.48 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Gelb | Grün
Marke:
Hongshang
Farbe:
gelb | grün
Material:
Polyolefin
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
10163
Typ (Hersteller-Typ):
H-2F
Max. Liefermenge am Stück:
150 m
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
1.60 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
3.20 mm
Wandstärke (nach Schrumpfung):
0.48 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+135 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hongshang, 10163, H-2F, Schrumpfband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,40*
Lager 102
91
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,60*
7 Tage
91
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,38*
€ 31,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.