Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 Bogenleuchte einfach Bausatz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-211052-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138332018
Suchbegriffe:
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
modellbau leuchten
H0 Bogenleuchte einfach Bausatz 1 St.

H0 Messing-Lampenbausatz

Filigrane Bauform

Darf es eine Lampe mehr sein? Gerade bei längeren Straßen und im Bahnbetriebswerk ist die Wirkung verblüffend. Die Fahrbahn oder das Gleisfeld ist ausgeleuchtet, und auch der Nachtbetrieb erhält so den Charme des Vorbildes. Conrad Electronic bietet Lampen in Bausatzform. Das macht sie preiswert und universell einsetzbar. Zum Zusammenbau der Lampenbausätze brauchen Sie einen Lötkolben und etwas Kleinwerkzeug. Die Teile sind vorgebogen und in der passenden Länge. Die Lampenschirme und die Ornamente bei der "Historic-Line" liegen montagefertig bei.Die Bausätze werden unlackiert und ohne Leuchtmittel geliefert.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (Modellbahnlampen): einfach · Baugröße: H0 · Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 16 V · Leuchten-Typ: Glühlampe · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Höhe: 115 mm

Hinweis:
Die Bausätze werden unlackiert und ohne Leuchtmittel geliefert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Ausführung (Modellbahnlampen):
einfach
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Leuchten-Typ:
Glühlampe
Baugröße:
H0
Betriebsspannung min.:
16 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Bereich):
16 - 12 V
Betriebsspannung max.:
12 V
Produkt-Art:
Bogenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 2,25*
Lager 102
178
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,27*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,04*
€ 4,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Josef Barthelme
21101630
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.