Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATS 060T-W240E Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 2.5 A 60 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110543-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATS 060T-W240E
EAN/GTIN:
     4251125201964
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 24v 2500ma
steckernetzgerät 24v
Dehner Elektronik ATS 060T-W240E Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 2.5 A 60 W Stabilisiert

Steckernetzteil 60 Watt ATS 060T-W240E (24 V / 2,5 A) Dehner Eelektronik GmbH EN 62368-1

Leistung: 60 Watt
Ausgangsspannung 24 VDC
Ausgangsstrom 2,5 A
Effizienz: ErP Stage 2
EN 62368-1

60-Watt-Steckernetzteil, geeignet für IT- und Audio-/Video-Anwendungen. Hohe Effizienz (Level VI), niedriger Standby-Verbrauch

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schutzkontakt-Dose · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 260 g · Kabellänge: 1500.00 m · Leistung: 60 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Steckernetzteil · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1500.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 95 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.5 A
Marke:
Dehner Elektronik
Anschluss (Bauelemente):
Schutzkontakt-Dose
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
ATS 060T-W240E
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
60 W
Netzteiltyp:
Steckernetzteil
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, Dehner Elektronik, ATS 060T-W240E, Trafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,54*
€ 32,19*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 22,44*
€ 32,20*
€ 3,50*
ab € 37,49*
€ 50,01*
7 Tage
63
€ 6,99*
ab € 49,39*
€ 65,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.