Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SPE 150-05 Industrienetzteil 30 A 150 W 5 V Stabilisiert 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110547-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SPE 150-05
EAN/GTIN:
     4251125200875
Suchbegriffe:
04251125200875
Dehner Elektronik
SPE 150-05
acdc
Dehner Elektronik SPE 150-05 Industrienetzteil 30 A 150 W 5 V Stabilisiert 1 St.

Industrie Netzteil SPE 150-05 (5V 30A) SunPower Dehner Elektronik GmbH EN 62368-1

Anzahl Ausgänge: 1
Ausgang : 5 V/DC / 30 A
Leistung 150W
Netzteiltyp: Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC
Anschluss: Schraubanschlüsse
IEC/EN 62368-1

Die neuen Netzteile der SPE-Serie von SUNPOWER erfüllen schon jetzt die Anforderungen der Sicherheitsnorm EN 62368-1 und eignen sich speziell für Audio/Video- sowie informations- und kommunikationstechnische Anwendungen.

Die Norm IEC/EN 62368-1 fasst die bisherigen Sicherheitsnormen für IT-Anwendungen (IEC/EN 60950-1) und für Audio-/Video-Anwendungen (IEC/EN 60065) zusammen. Die neue Norm behandelt Sicherheitsaspekte sowohl für IT- und Telekommunikationsanwendungen als auch für Audio- und Videoapplikationen.

Mit der SPE-Serie weitet Sunpower sein Portfolio für den Bedarf der Musik-, Film- und Werbebranche und von Aufnahmestudios, Musikproduzenten und Künstlern aus. Weitere Einsatzgebiete sind Anwendungen zur Beschallung von Arenen, Messehallen und Großveranstaltungen, elektronische Geräte zur Content-Erstellung und Consumer Electronics.

Durch die Zulassung nach der ab dem 20.12.2020 anzuwendenden Norm EN 62368-1 können Entwickler die Netzteile der SPE-Serie für Anwendungen verschiedenster Art zukunftssicher einplanen. Die niedrige Bauform von nur 30 bzw. 40,6 mm macht sie auch für 1U-Racks geeignet.

Merkmale der Netzteile von Sunpower im Überblick
Durch moderne Schaltungen erreichen die Netzteile der SPE-Serie einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 90,5 Prozent und sind in Umgebungstemperaturen zwischen -30 °C und +70 °C zuverlässig einsetzbar (Leistungsrücknahme ab 45°C/50°C).

Die 150W- und 200W-Modelle kommen ohne Lüfter aus, wodurch ein besonders geräusch- und vibrationsarmer Betrieb gewährleistet wird. Alle verfügbaren Ausgangsspannungen sind in einem Bereich von ±10 % einstellbar.

Für den internationalen Einsatz sind die Schaltnetzteile mit einem Weitbereichseingang von 88 V bis 264 V AC ausgerüstet. Zudem arbeiten die Netzgeräte auch im für Videoanwendungen wichtigen Eingangsbereich von 124 V bis 375 V DC.

Prüfzertifikate über die Einhaltung der Sicherheitsnormenreihen 62368-1 und 60950-1 sowie der elektromagnetischen Verträglichkeit und Immunität liegen für alle wichtigen Märkte vor (EU, USA/Kanada, CB-Scheme als Grundlage für weitere Zertifizierungen).

Weitere Merkmale der Netzgeräte sind die aktive PFC, Übertemperaturschutz mit automatischem Wiederanlauf und die Verfügbarkeit von Remote On/Off und Remote Sense (bei 150 W und 500 W).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 5 V · Ausgangsstrom (max.): 30 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Betriebstemperatur (max.) (Derating): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (Derating): -30 °C · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC,375 V/DC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC,120 V/DC · Gewicht: 510 g · Leistung: 150 W · MTBF: 160.000 h · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 190 x 100 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
30 A
Marke:
Dehner Elektronik
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
SPE 150-05
MTBF:
160.000 h
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC | 375 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC | 120 V/AC
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
70 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating):
-30 °C
Ausgangsstrom (max.):
30 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
5 V
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
150 W
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
510 g
Produkt-Art:
Industrienetzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,73*
€ 94,50*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 72,94*
€ 94,51*
€ 3,50*
ab € 78,16*
€ 99,76*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 147,83*
€ 183,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.