Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 12 217 H0 Sägewerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-211076-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     12 217
EAN/GTIN:
     4013285122172
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Auhagen 12 217 H0 Sägewerk

H0 Sägewerk

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

Dem Sägewerk in Pockau/Erzgebirge nachempfunden. Mit Gatterhalle, Späneturm mit manuell bedienbarem Schieber, Maschinenraum und Stamm-Material.

Ausstattung:
Auhagen-Bausatz

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Sägewerk · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 302 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 302 x 105 x 115 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Länge:
302 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Auhagen
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Sägewerk
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,72*
€ 32,04*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 24,51*
€ 32,05*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 42,33*
€ 54,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.