| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2111188-BP Herst.-Nr.: 300771 EAN/GTIN: 4044764001619 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schabus 300771 SHT 3020 Magnetkontakt
Reed-Kontaktschalter SHT 3020, Öffner
Öffnerkontakt Für Außenbereich Kabellänge 8 m
Dieser Öffner-Reed-Kontaktschalter mit Magnet ist speziell für den Außenbereich einsetzbar. Der Bausatz wird durch einfache Montage an eine Türe oder Fenster befestigt. Die mitgelieferten Distanzplatten können zum Höhenausgleich verwendet werden. einsatzmöglichkeiten: Tür-/Fensterschalter, Überwachungsschalter, Endschalter, Modellbau, Schrankbeleuchtung (LED) uvm.
Technische Daten: Kabellänge: 8.00 m · Weitere technische Daten: Reedkontakt: Öffner (NC) · Schaltspannung: 25 V AC / 60 V DC · Schaltstrom: 0,5 A · Funktionsbereich: -15 °C bis +40 °C · Schutzart: IP44 · Kabel: 2polig · Abm. Magnetschalter, Magnet (H x B x T): 18 x 15 x 55 mm · Abm. Distanzplatte (H x B x T): 5 x 15 x 55 mm
Lieferumfang: Magnetschalter,Magnet,4 x Distanzplatte,6 x Montageschraube,Anleitung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabellänge: | 8.00 m | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Schabus | Produkt-Art: | Magnetkontakt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 17,35* | € 24,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 17,57* | € 24,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 19,90* | € 27,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,67* | € 28,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|