Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko G 37543 G Schmalspur-Diesellok BR 199 "Harzer Schmalspurbahn"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2111362-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     37543
EAN/GTIN:
     4015615375432
Suchbegriffe:
Diesellok 2m
Diesellok IIm
Diesellokomotive 2m
Diesellokomotive IIm
Piko G 37543 G Schmalspur-Diesellok BR 199 "Harzer Schmalspurbahn"

G Schmalspur-Diesellok BR 199 "Harzer Schmalspurbahn"

Attraktive Bedruckungsvariante der Schmalspur-Diesellok BR 199 im Design der HSB in der Epoche V.

Ausstattung:
Digital-Schnittstelle: vorhanden · Lichtwechsel: Ja.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: G · LüP / LüK: 543 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Piko G
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
543 mm
Herst.-Teilenr.:
37543
Strom-System:
DC
Baugröße:
G
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Diesellok Spur 1, Diesellokomotive Spur 1, diesellok 2m, 04015615375432, Piko G, 37543
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 478,34*
€ 559,51*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 811,20*
€ 936,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,51*
€ 665,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,92*
€ 665,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,98*
€ 616,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,64*
€ 591,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,34*
€ 569,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.