Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko N 40501 N Sound-Diesellok BR 221, der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2111389-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     40501
EAN/GTIN:
     4015615405016
Suchbegriffe:
Diesellok N
Diesellokomotive N
diesellok n
Piko N 40501 N Sound-Diesellok BR 221, der DB

N Sound-Diesellok BR 221, der DB

Das PIKO Modell der Kultlokomotive V 200.1 als BR 221 in der Epoche IV Ausführung für den Einsatz vor Personen und Güterzügen überzeugt mit einer gelungenen Darstellung der bulligen Frontform, scharfen Gravuren, feinen Gitter- und Auspuffschlotnachbildungen auf dem Dach sowie detaillierte Drehgestellen mit vielen Details. Für hervorragende Fahreigenschaften des zeitgemäßen Modells sorgt ein starker, ruhiglaufender Motor, der alle vier Achsen antreibt. Die BR 221 von PIKO besitzt eine aufgeräumte Platine mit Next18-Schnittstelle und überzeugt mit einer übersichtlichen, funktionssicheren und wartungsarmen Konstruktion. Beleuchtung mit LEDs. Der ab Werk eingebaute PIKO SmartDecoder 4.1 Sound Next18 der neuesten Generation beherrscht die Datenformate DCC mit RailComPlus®, Motorola® und Selectrix®. Der verbaute Lautsprecher ist genau auf den Loktyp abgestimmt. Viele loktypische Geräusche wie Motorengeräusch, Signalhörner, Bremsenquietschen und weitere schaltbare Funktionen sind einzeln abrufbar. Mit einstellbarem individuellem Mapping. Das Schlusslicht ist
separat schaltbar. Sound ist auch im Analogbetrieb möglich – nur Motorengeräusch.

Ausstattung:
2 Haftreifen · Digital-Schnittstelle (Next18) · Lichtwechsel · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: N · LüP / LüK: 115 mm · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Piko N
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
115 mm
Herst.-Teilenr.:
40501
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 04015615405016, Piko N, 40501
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,27*
€ 256,74*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 218,41*
€ 256,75*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 373,39*
€ 426,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,75*
€ 305,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,76*
€ 301,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,85*
€ 297,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.