Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko TT 47520 TT Diesellok TGK2 "Kaluga" der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2111483-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     47520
EAN/GTIN:
     4015615475200
Suchbegriffe:
Diesellok TT
Diesellokomotive TT
diesellok tt
Piko TT 47520 TT Diesellok TGK2 "Kaluga" der DR

TT Diesellok TGK2 "Kaluga" der DR

Die PIKO Neukonstruktion der TGK2 „Kaluga“ entspricht in allen charakteristischen Einzelheiten exakt ihrem gewählten Vorbild. Die
Kleinlokomotive zeichnet sich durch vorzügliche Langsamfahreigenschaften im Rangierbereich aus und kann so auf der Modellbahn zum Beispiel auf Anschlussgleisen von Industriebetrieben perfekt eingesetzt werden. Das detaillierte und robuste Modell verfügt mit dem Zinkdruckgussrahmen über ausreichend Zugkräfte für realistisch lange Modellbahnzüge, freien Führerhausdurchblick,
Führerstandsbeleuchtung, extra angesetzte freistehende Türgriffstangen und Handgriffe und einen digital schaltbaren
fahrtrichtungsabhängigen LED-Lichtwechsel weiß/rot.

Ausstattung:
Digital-Schnittstelle: NEM 662 Next18 · Lichtwechsel: Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot · Beleuchtung: Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung · Kupplung: NEM Schacht + Kurzkupplungskulisse · Bahnverwaltung: DR.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: TT · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Piko TT
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
Herst.-Teilenr.:
47520
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
TT
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 04015615475200, Piko TT, 47520
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,09*
€ 166,95*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 139,58*
€ 166,96*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 233,16*
€ 272,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.