Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric R9F23310 Leitungsschutzschalter 3phasig 10 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2111758-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9F23310
EAN/GTIN:
     3606489590154
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Schneider Electric R9F23310 Leitungsschutzschalter 3phasig 10 A 400 V

Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 10A, B Charakteristik, 6kA

Technische Daten:
Ausführung (Sicherungszubehör): 3phasig · Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Betriebsspannung (Details): 400 V/AC 50/60 Hz · Nennspannung: 400 V · Nennspannung (Details): 400 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 85 x 75 mm
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Ausführung (Sicherungszubehör):
3phasig
Nennstrom - gerundet:
10 A
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
3
Nennspannung (Details):
400 V
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Betriebsspannung (Details):
400 V/AC 50/60 Hz
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: 03606489590154, Schneider Electric, R9F23310
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,16*
€ 23,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,32*
€ 23,69*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,95*
€ 24,97*
4 Tage
17
€ 6,95*
ab € 18,02*
€ 25,21*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 24,02*
€ 32,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.