Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HLG-240H-24AB LED-Treiber Konstantspannung 240 W 5 - 10 A 22.4 - 25.6 V/DC dimmbar, 3 in 1 Dimmer Fu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2113444-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-24AB
EAN/GTIN:
     4021087049481
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Mean Well HLG-240H-24AB LED-Treiber Konstantspannung 240 W 5 - 10 A 22.4 - 25.6 V/DC dimmbar,3 in 1 Dimmer Funktion,einstellbar,PFC-Schaltkreis,Outdoor,Überlastschutz,Überspannung

LED-Schaltnetzteil für Innen- und Außenanwendungen

Konstantspannung · unabhängiges Betriebsgerät · Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · geeignet für LED-Beleuchtungsanwendungen · SELV Konform · Sicherheitsnormen: EN61347-1, EN61347-2-13 und weitere · EMV Normen: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547 und weitere · IP65, Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (1...10V DC, PWM, 100k Ohm Potentiometer)

Ausstattung:
Konstantspannung · Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · SELV Konform · Sicherheitsnormen: EN61347-1, EN61347-2-13 und weitere · EMV Normen: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547 und weitere · IP65, Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (1...10V DC, PWM, 100k Ohm Potentiometer)

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 25.6 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 22.4 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 10 A · Ausgangsstrom (min.): 5 A · Betriebsspannung: 230 V/AC,115 V/AC · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC,431 V/DC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC,127 V/DC · Gewicht: 1300 g · Herstellerfarbe: Metall · LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar,3 in 1 Dimmer Funktion,einstellbar,PFC-Schaltkreis,Outdoor,Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 240 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.8 mm · Produktabmessung, Länge: 244.2 mm · Prüfzeichen: SELV, UL, TÜV, CB, CE · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 244.2 x 68 x 38.8 mm
Prüfzeichen:
SELV|ツ| UL|ツ| TÜV|ツ| CB|ツ| CE
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Höhe:
38.8 mm
Produktabmessung, Länge:
244.2 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Leistungsbereich:
240 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
10 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar | 3 in 1 Dimmer Funktion | einstellbar | PFC-Schaltkreis | Outdoor | Überlastschutz | Überspannung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC | 431 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC | 127 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsstrom (min.):
5 A
Ausgangsspannung (max.):
25.6 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
22.4 V/DC
Leistung (max.):
240 W
Betriebsspannung:
230 V/AC | 115 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
getaktet
Schutzklasse:
I
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
1300 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, Mean Well, HLG-240H-24AB, led, led-stromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
€ 4,90*
ab € 59,59*
€ 78,19*
€ 4,00*
ab € 58,94*
€ 79,96*
€ 6,90*
ab € 57,82*
€ 82,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 66,88*
€ 84,94*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,00*
€ 95,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12
ab € 53,42*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12A
ab € 47,17*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12AB
ab € 57,72*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12B
ab € 50,83*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15
ab € 55,78*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15A
ab € 52,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-20A
ab € 54,15*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24
ab € 53,81*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24A
ab € 39,47*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24B
ab € 44,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30A
ab € 55,54*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
ab € 55,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
ab € 47,68*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36A
ab € 53,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36B
ab € 55,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.