Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 159280001100 Einbau-Steckdosenleiste 1fach Edelstahl, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2113644-BP
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159280001100
EAN/GTIN:
     4044657016201
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
EVOline 159280001100 Einbau-Steckdosenleiste 1fach Edelstahl,Schwarz 1 St.

Einbausteckdose EVOline One

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Edelstahl,Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Ø: 59 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: VDE · Weitere technische Daten: Einbaumaße: Durchmesser 54mm, Einbauhöhe 50mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Schwarz
Produktabmessung, Ø:
59 mm
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Marke:
EVOline
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau | schwarz
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
VDE
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
1
Produkt-Art:
Einbau-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste versenkbar, mehrfachsteckdose, 04044657016201, EVOline, 159280001100, Evoline One
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,07*
€ 74,87*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 56,65*
€ 74,88*
13 Tage
25
€ 6,99*
ab € 58,52*
€ 75,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.