Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-HEK40V-AKKU Akku Heckenschere ohne Akku 40 V Li-Ion 560 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2113912-BP
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-HEK40V-AKKU
EAN/GTIN:
     9120039232898
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Zipper ZI-HEK40V-AKKU Akku Heckenschere ohne Akku 40 V Li-Ion 560 mm

Akku-Heckenschere ZI-HEK40V-AKKU

Effizientes Arbeiten und keine Einschränkung durch lästige Kabel dank 40 V Akkuleistung. Führungsschutz für problemloses Schneiden in bodennähe entlang von Mauern, für den Schutz der Messer. Beidseitig lasergeschnittene Schneidmesser.

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 60 min · Akkuspannung: 40 V · Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 3.2 kg · Hub-Zahl: 1300 /min · Schnitt-Stärke: 22 mm · Schwertlänge: 560 mm

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Schnitt-Stärke:
22 mm
Marke:
Zipper
Schwertlänge:
560 mm
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Akkuspannung:
40 V
Akku-Laufzeit (max.):
60 min
Hub-Zahl:
1300 /min
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
3.2 kg
Produkt-Art:
Heckenschere
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, akku heckenschere, Zipper, ZI-HEK40V-AKKU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 40,45*
€ 55,79*
€ 3,50*
ab € 52,89*
€ 69,82*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 81,07*
€ 104,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zipper
ZI-LGR40V-AKKU
ab € 60,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.