| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2114591-BP Herst.-Nr.: 020630 EAN/GTIN: 4009310206306 |
| |
|
| | |
| kwb 020630 Universalschere 280 mm
Tapetenschere, 280 mm
handliche große, abgewinkelte Tapetenschere mit ergonomischem 2-Komponentengriff, geschraubte Edelstahl-Scherenklinge, 130 mm Schnittlänge, spezialgeschliffen und langlebig für präzise, scharfe Schnitte in Tapeten oder Papier, für Rechts- und Linkshänder geeignet.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 280 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 280 mm | Produkt-Art: | Universalschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,14* | € 7,36* | | | | | 10 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 4,44* | € 7,38* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,57* | € 7,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|