Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 926790 Gartenschere 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114604-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     926790
EAN/GTIN:
     4009319267902
Suchbegriffe:
Blumenschere
Gartenschere
Hand-Grasschere
Hand-Rasenkantenschere
kwb 926790 Gartenschere 190 mm

Mehrzweck-Edelstahl-Gartenschere, 190 mm

190 mm lange Mehrzweck-Edelstahl-Gartenschere mit 2-Komponenten-Griff bietet die Gartenschere einen angenehmen und rutschfesten Halt. Mit den 50 mm spitz zulaufenden Klingen können mühelos Schnitte in frisches Grün geschnitten werden. Durch den schmalen geraden Schneidkopf werden schnelle Schnitte bei Blumen, Pflanzen, Kräutern, Gartenarbeiten, jungen Trieben oder anderen Gegenständen sauber und präzise geschnitten. Mit dem Verschluss kann die Mehrzweck-Gartenschere einfach geschlossen und sicher aufbewahrt werden, für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 190 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Marke:
kwb
Produkt-Art:
Gartenschere
Weitere Suchbegriffe: Hand-Rasenschere, Handrasenschere, hand rasenkantenschere, kwb, 926790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 12,18*
€ 4,00*
ab € 7,68*
€ 12,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.