| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2114764-BP Herst.-Nr.: 071318 EAN/GTIN: 4007841071318 |
| |
|
| | |
| Steinel 071318 Schrumpfschlauchsortiment 70 St.
Steinel Schrumpfschlauch 1,6 - 4,8MM L 35MM
70 St.
Zum Einschrumpfen von Kabel-Enden, -Brüchen und -Strängen. Für die Profi-Heißluftgeräte HG 2120 E, HG 2220 E und HG 2320 E, HG 2000 E, HG 2300 E und HG 2310 LCD, sowie die Heißluftgebläse HL 2020 E, HL 1920 E und HL 1620 S, HL 2010 E, HL 1910 E, HL 1810 S und HL 1610 S.
Lieferumfang: 70x Schrumpfschlauch I - Ø 1,6 – 4,8 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 70 St. | Marke: | Steinel | Herst.-Teilenr.: | 071318 | Typ (Hersteller-Typ): | 071318 | Produkt-Art: | Schrumpfschlauchsortiment |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steinel, 071318, Schrumpfband, deray |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,59* | € 3,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,60* | € 3,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,72* | € 3,64* | | | | | 13 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,82* | € 3,73* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,99* | € 9,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|