Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Magnetrahmen
>
Artikel
Magnetoplan 1130306 magnetofix Magnetrahmen DIN A4 Rot 5 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2114892-BP
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1130306
EAN/GTIN:
4013695013671
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Magnetoplan 1130306 magnetofix Magnetrahmen DIN A4 Rot 5 St.
Magnetoplan Magnetrahmen magnetofix DIN A4 Rot 5 St.
Magnethaftend auf allen eisenhaltigen Oberflächen
Im Hoch- und Querformat einsetzbar
Schnell + einfach auswechselbar
Packung enthält 5 Stück
Farbiger Informationsrahmen A4 blau, für Büro, Lager + Fertigung. Ideal auch für TQM-Infotafeln.
Technische Daten:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: matt · Befestigungstechnik: Magnet · Beschriftungsschild auswechselbar: Ja · Herstellerfarbe: Rot · Packungsmenge: 5 St./Pack. · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Werkstoff (Details): PVC
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Magnetoplan
Farbe:
rot
Befestigungstechnik:
Magnet
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werkstoff (Details):
PVC
Produkt-Art:
Magnetrahmen
... >
02 - Office / Büroorganisation
>
Präsentation & Planung
>
Prospekt-, Infosysteme & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
,
Magnetrahmen
,
magnetoplan magnetrahmen a4 rot
,
magnet rahmen
,
magnet-rahmen a4
,
Magnetoplan
,
1130306
,
magnetofix
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,72*
€ 21,89*
Lager 1682
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,21*
€ 21,91*
Lager 3551
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 15,26*
€ 21,97*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,71*
€ 21,97*
Lager 102
1 Tag
20
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,70*
€ 23,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 15,70* pro Kartonage)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Design-Whiteboard CC, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
12402CC
ab € 28,54*
Zubehör
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 1200 x 900 mm
magnetoplan
1240490
ab € 210,23*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
1240288
ab € 19,40*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, mobil, Größe 1200 x 900 mm
magnetoplan
1240489
ab € 150,74*
Zubehör
Schaukasten CC, Größe 4 x A4
magnetoplan
1214000
ab € 101,57*
Zubehör
Schaukasten Klassik, Innenbereich, Größe 18 x A4
magnetoplan
1218063
ab € 902,22*
Zubehör
Schaukasten SP, Größe 4 x A4
magnetoplan
1215000
ab € 68,46*
Zubehör
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 900 x 600 mm
magnetoplan
1240000
ab € 109,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen