Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Point 19045601 LED Sicherheitslicht rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114967-BP
Hersteller:
     POINT-HELMIG
Herst.-Nr.:
     19045601
EAN/GTIN:
     4016232075217
Suchbegriffe:
04016232075217
Point
19045601
Point 19045601 LED Sicherheitslicht rot

LED-Anstecklicht

Funktionen: schnelles Blinken, langsames Blinken, Dauerlicht, Aus
LED: 1 rote LED
Halterung: Cliphalterung

Sorgt in der Dämmerung und im Dunkeln für mehr Sicherheit. Es kann mittels Clip an Rucksäcken, Fahrradtaschen oder der Bekleidung befestigt werden.

Ausstattung:
Funktionen: schnelles Blinken, langsames Blinken, Dauerlicht, Aus
LED: 1 rote LED
Halterung: Cliphalterung
Batterien: 2 x Knopfzelle LR44 (im Lieferumfang enthalten)
Gewicht: ca. 20 g

Technische Daten:
Befestigung: Clip · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Stromversorgung (Details): 2x LR44

Lieferumfang:
LED-Anstecklicht,2 Knopfzellen Typ AG13,Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Marke:
Point
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz | rot
Stromversorgung (Details):
2x LR44
Befestigung:
Clip
Produkt-Art:
Sicherheitslicht rot
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 4,66*
Lager 102
75
1
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,68*
7 Tage
75
2
€ 6,99*
ab € 7,43*
€ 10,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.