Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Discovery GPDISFLC32BK874 LED Taschenlampe batteriebetrieben 300 lm 15 h 120.5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2116411-BP
Hersteller:
     GP Discovery
Herst.-Nr.:
     GPDISFLC32BK874
EAN/GTIN:
     4891199183874
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
GP Discovery GPDISFLC32BK874 LED Taschenlampe batteriebetrieben 300 lm 15 h 120.5 g

GP LED Taschenlampe C32, fokussierbar, 300 lm

Fokussierbar
Kompakt und leicht
Endkappenschalter

Sportliebhaber schwören auf die „Activity Flashlight“ aus dem neuen Taschenlampensortiment von GP Discovery. Eine genauso robuste wie starke Taschenlampe, der auch Spritzwasser nichts ausmacht. Sie hat ein kompaktes Design, da im Sport-Outfit und der Outdoor-Ausrüstung der Platz natürlich begrenzt ist. Sie ist stoßfest, daher ist es nicht schlimm, wenn sie einmal fallen gelassen wird. Solche Unfälle werden aber durch die mitgelieferte Handgelenkschlaufe und das geriffelte Gehäuse, das für zusätzlichen Halt sorgt, reduziert. Die Lichtintensität von 300 Lumen sorgt auch im Stockdunkeln für ausreichend Licht. Mit dem fokussierbaren Lichtbündel, das eine Reichweite von bis zu 100 Metern hat, haben Sie Hindernisse schon früh im Blick. Sie ist mit zwei Helligkeitsmodi (maximal/niedrig) und einem SOS-Modus für Notfallsignale (blinken) ausgestattet. Drei Alkali-Batterien sind beigefügt, die für 15 Betriebsstunden halten. Kein Fan von Einwegbatterien? Dann entscheiden Sie sich für wiederaufladbare NiMH-Akkus.

Ausstattung:
Fokussierbar · Stoß- und spritzwasserfest · Robustes und griffiges Aluminiumgehäuse · Fallgetestet aus 1 m Höhe · Endkappenschalter · Cree-LED verbaut

Technische Daten:
Gewicht: 120.5 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 15 h · Leuchtdauer (max.): 15 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 100 m · Lichtstrom (High): 300 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 106 mm · Produktabmessung, Ø: 31 mm · Schutzart: IPX4 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht (Details): Nein · Weitere technische Daten: 3x Micro-Batterie (inkl.)

Lieferumfang:
C32 · Batterien · Handschlaufe · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 31 mm x 106 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
106 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
10 cm - 19.9 cm
Lichtstrom (Bereich):
200 lm - 499.9 lm
Marke:
GP Discovery
Schutzart:
IPX4
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
100 m
Leuchtdauer (max.):
15 h
Leuchtdauer (High):
15 h
Lichtstrom (High):
300 lm
Wasserdicht (Details):
Nein
Gewicht:
120.5 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led micro, taschenlampe led, taschenlampe, 04891199183874, GP Discovery, GPDISFLC32BK874
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 11,76*
€ 16,98*
8 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 19,05*
1
€ 4,00*
ab € 12,93*
€ 19,07*
9 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 14,43*
€ 21,14*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 26,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.