Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Discovery GPDISFLC33BK904 LED Taschenlampe batteriebetrieben 150 lm 20 h 128 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2116412-BP
Hersteller:
     GP Discovery
Herst.-Nr.:
     GPDISFLC33BK904
EAN/GTIN:
     4891199183904
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED Leisten
LED Streifen
GP Discovery GPDISFLC33BK904 LED Taschenlampe batteriebetrieben 150 lm 20 h 128 g

GP LED Taschenlampe C33, fokussierbar, 150 lm

2 Leuchtstärken
Fokussierbar
Seitliche COB-LED
Magnetische Endkappe

Beleuchten Sie Ihre Arbeit mit der multifunktionalen C33 Taschenlampe aus der Discovery-Serie von GP. Sie ist mit cleveren Funktionen ausgestattet, die am Arbeitsplatz und unterwegs äußerst nützlich sind. Eine Lampe mit hoher Anziehungskraft – im wahrsten Sinne des Wortes! Befestigen Sie die magnetische Rückseite an einer Metalloberfläche und halten Sie sich bei der Arbeit beide Hände frei. Besondere Eigenschaft: Das Modell C33 ist mit einer zusätzlichen Lichtquelle ausgestattet. Die eingebaute COB LED leuchtet nicht nach vorne, sondern zur Seite. Diese LED gibt bei Arbeiten, bei denen kein helles Lichtbündel notwendig ist, angenehmes Licht in jede gewünschte Richtung ab. Die reguläre LED verfügt über eine Lichtintensität von 150 Lumen, zwei Helligkeitsmodi und ein Lichtbündel bis 100 Meter mit verstellbarem Fokus. Mit dem praktischen Clip bleibt die Lampe in der Brust- oder Hosentasche sicher an ihrem Platz. Die IPX4-Klassifizierung stellt sicher, dass keine Schäden durch Spritzwasser entstehen. Die zwei mitgelieferten Alkali-Batterien gewährleisten 20 Brennstunden.

Ausstattung:
2 Leuchtstärken · Fokussierbar · Magnetische Endkappe · Seitliche COB-LED · Stoß- und spritzwasserfest · Robustes und griffiges Aluminiumgehäuse · Fallgetestet aus 1 m Höhe · Endkappenschalter · Cree-LED verbaut

Technische Daten:
Gewicht: 128 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 20 h · Leuchtdauer (max.): 20 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 100 m · Lichtstrom (High): 150 lm · Lichtstrom (Low): 30 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Schutzart: IPX4 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht (Details): Nein · Weitere technische Daten: Leuchtstärke COB-LED 180 lm · 2x Mignon-Batterie (inkl.)

Lieferumfang:
C33 · Batterien · Clip · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 25 mm x 165 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
10 cm - 19.9 cm
Lichtstrom (Bereich):
100 lm - 199.9 lm
Marke:
GP Discovery
Schutzart:
IPX4
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
100 m
Leuchtdauer (max.):
20 h
Leuchtdauer (High):
20 h
Lichtstrom (High):
150 lm
Lichtstrom (Low):
30 lm
Wasserdicht (Details):
Nein
Gewicht:
128 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 23,12*
1
€ 4,00*
ab € 15,37*
€ 24,97*
1
€ 5,95*
ab € 15,01*
€ 24,98*
9 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 17,62*
€ 25,38*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 31,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.