Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Hardcase MultiUse LED Taschenlampe batteriebetrieben 75 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2125883-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301340900
EAN/GTIN:
     7638900423808
Suchbegriffe:
07638900423808
Energizer
E301340900
Hardcase MultiUse
Energizer Hardcase MultiUse LED Taschenlampe batteriebetrieben 75 lm

LED-Taschenlampe Hardcase MultiUse

Schwenkbarer Leuchtenkopf
Integrierter Magnet
Fallgetestet aus 7 m Höhe
Robustes und griffiges Gehäuse
Betrieben mit einer Energizer MAX-AA-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Erzielt bis zu 75 Lumen (10-mal heller als LED-Standardlampen)
Durch den starken Magneten, den drehbaren Metallclip und die integrierte Öse eignet sich diese Lampe auch zur Freihandverwendung
Wasserfest gemäß Schutzgrad IPX4
Das widerstandsfähige Gehäuse hält mehrfachen Stürzen aus bis zu 7 m Höhe stand
Der starke Lichtstrahl beleuchtet Objekte in bis zu 30 m Entfernung

Die Hardcase ist eine sehr robuste und griffige LED-Taschenlampe für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Zudem ist die Taschenlampe wasserdicht und stoßfest. Dank des großen Druckknopfs ist die Bedienung auch mit Handschuhen kein Problem.
Lassen Sie sich durch die kompakten Maße nicht täuschen: Die kleine Energizer Hard Case Multi-use-LED-Taschenlampe ist leistungsstark und passt bequem in Ihre Tasche. Sie beleuchtet Objekte in bis zu 30 m Entfernung mit einer Helligkeit von bis zu 75 Lumen. Die leichte Minitaschenlampe besteht aus langlebigem Kunststoff und ist mit einem robusten Überzug aus Gummi versehen, sodass sie Stürzen aus bis zu 7 m Höhe standhält. Die Mehrzweck-Taschenlampe ist ideal für die Arbeit und Zuhause. Sie passt in Ihre Handfläche, ist jedoch auch für die Freihandverwendung geeignet: Klemmen Sie die Taschenlampe an Ihrer Kleidung fest, tragen es um den Hals oder befestigen Sie es mithilfe des starken Magneten an Metalloberflächen. Wenn Sie Großes vorhaben, unterschätzen Sie die Lichtleistung dieses kleinen Geräts nicht.

Ausstattung:
Robuste und griffige Kunststoffkonstrunktion · Stoßfest · Wasserdicht · Fallgetestet aus 7 m Höhe · Nach ANSI FL1 Standard getestet · Öse für z.B. Handschlaufe · Spezielle Optik und Hochleistungs-LED-Technologie · Bruchsicheres Linse · Äußerst langlebig und robust

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Leuchtdauer (High): 6 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 30 m · Lichtstrom (High): 75 lm · Material: Kunststoff · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht (Details): Nein · Weitere technische Daten: Mignon-Batterien (inkl.)

Lieferumfang:
Hardcase · Batterien · Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
30 m
Leuchtdauer (High):
6 h
Lichtstrom (High):
75 lm
Wasserdicht (Details):
Nein
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,34*
€ 15,71*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,59*
€ 15,72*
1
€ 8,95*
ab € 10,81*
€ 16,48*
Lager 102
55
1
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 17,86*
8 Tage
56
2
€ 6,99*
ab € 15,30*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.