Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos systainer T-Loc V 80100005 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 396 x 384 x 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2126104-BP
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80100005
EAN/GTIN:
     4260386320949
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Stapelbehälter
Systainer
Systemkoffer
Tanos systainer T-Loc V 80100005 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 396 x 384 x 265 mm

Tanos systainer® T-Loc V Transportkiste

Ausstattung:
Stapelbar und verknüpfbar mit Classic-Line und T-Loc systainer® · Arbeitsmaterial und Werkzeuge sicher verpacken, übersichtlich ordnen und zeitsparend transportieren · Optimal geeignet zum Isolieren von Kartuschen, Sprühdosen und empfindlichen Inhalten oder zum Verpacken von größeren Gegenständen.

Technische Daten:
Gewicht: 3.1 kg · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Innenmaß Breite: 381 mm · Innenmaß Höhe: 384 mm · Innenmaß Tiefe: 265 mm · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 396 mm · Produktabmessung, Höhe: 384 mm · Produktabmessung, Tiefe: 265 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 396 x 384 x 265 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
265 mm
Produktabmessung, Höhe:
384 mm
Produktabmessung, Breite:
396 mm
Marke:
Tanos
Innenmaß Tiefe:
265 mm
Innenmaß Höhe:
384 mm
Innenmaß Breite:
381 mm
Material:
ABS Kunststoff
Gewicht:
3.1 kg
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: systemkoffer, Tanos, 80100005, systainer T-Loc V, werkzeugaufbewahrung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,94*
€ 39,43*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 28,25*
€ 39,45*
6 Tage
44
€ 6,99*
ab € 62,45*
€ 78,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80101004
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.