| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2126227-BP Herst.-Nr.: 3397007863 EAN/GTIN: 4047025144681 |
| |
|
| | |
| Bosch A863S Flachbalkenwischer 650 mm,450 mm
Wischblatt
P-P-P=Performance für leises Wischen
Am Fahrzeug getestet für perfekte Wischleistung
Ausstattung: All weather saftey - Durch gelenkfreie Wischblatt-Technologie
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Serie (Scheibenwischer): Aerotwin · Typ: A863S · Wischblattlänge: 650 mm,450 mm
Lieferumfang: 1 Scheibenwischer 650 mm · 1 Scheibenwischer 450 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Bosch | Serie (Scheibenwischer): | Aerotwin | Wischblattlänge: | 650 mm | 450 mm | Typ: | A863S | Produkt-Art: | Flachbalkenwischer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,45* | € 25,66* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 18,04* | € 25,68* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,17* | € 32,19* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 36,75* | € 51,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 22,17* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|