Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) 24230 Gebogenes Gleis


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-212646-BP
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     24230
EAN/GTIN:
     4001883242309
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
gleise
H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) 24230 Gebogenes Gleis

H0 Märklin C-Gleis-System

Das C-Gleis ist eine perfekte Nachbildung von einem Gleis mit Böschung. Das System mit einer Schienenprofilhöhe von 2,3 Millimeter ist weit ausgereift, auch komplexe Gleisformen können damit gelegt werden. Antriebe verschwinden im Böschungskörper, elektrische Verbindungen werden über "Klick"-Steckverbinder herausgeführt. Märklin ist es besonders gelungen, eine einfache Handhabung (mit dem geforderten Schutz für Kinder) mit vorbildnahem niedrigen Schienenprofil und einem sehr realistischen Bettungskörper herzustellen. Schienenmaterial, das auch gehobenen Ansprüchen gerecht wird.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Radius R2 · Baugröße: H0 · Gleisbauart: Gebogenes Gleis · Radius (Modellbahn): 437.5 mm · Winkel: 30 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Marke:
Märklin
Gleisbauart:
Gebogenes Gleis
Herst.-Teilenr.:
24230
Ausführung (allgemein):
Radius R2
Baugröße:
H0
Winkel:
30 °
Radius (Modellbahn):
437.5 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung)
Weitere Suchbegriffe: 04001883242309, Märklin, 24230
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,74*
€ 27,01*
Lager 102
397
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 27,02*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,86*
€ 44,49*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 38,42*
€ 49,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,02*
€ 32,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,92*
€ 32,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,21*
€ 31,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,16*
€ 28,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,41*
€ 27,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,20*
€ 27,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,44167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
74623
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.