Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Stellantrieb HmIP-VDMOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2126737-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     153309A0
EAN/GTIN:
     4047976533091
Suchbegriffe:
EIB-Stellantrieb
KNX-Stellantrieb
Stellantrieb
Ventiladapter
Homematic IP Stellantrieb HmIP-VDMOT

Stellantrieb - motorisch

Stufenlose Steuerung von Heizungsventilen
Präzisere Temperaturregelung
Automatische Erkennung von Ventilposition

Stufenlose Steuerung von Heizungsventilen für eine komfortable Regelung des Raumklimas
Durch die Einstellung der Ventilposition wird die Durchflussmenge des Heizwassers nahezu stufenlos geregelt – dies ermöglicht eine effizientere Auslastung des Heizkessels und präzisere Temperaturregelung im Vergleich zu konventionellen Heizkörperthermostaten. Moderne Antriebstechnik, die sich in Millionen Heizkörperthermostaten bewährt hat.

Ausstattung:
Ventiltypabhängige, automatische Erkennung von Ventilposition und Hub erleichtert die Installation und vermeidet Fehler · Steuerung über den Homematic IP Fußbodenheizungsaktor - 12-fach, motorisch (HmIP-FALMOT-C12) in Kombination mit einem Homematic IP Thermostat (z. B. HmIP-WTH-2) · Einfache Montage ohne Werkzeug durch Klickverschluss · Dank kompakter Bauform in beliebiger Position (z. B. über · Universell einsetzbar und passend für die gängisten Ventile (Gewindemaß M30 x 1,5 mm) der führenden Hersteller wie z. B. Heimeier, MNG, Junkers, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Comap, Schlösser und vielen mehr.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Heizen · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Datenaustausch: bidirektional · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 80 g · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 3,3 VDC, SELV · Stromaufnahme: 120 mA max. · Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C · Anschluss: M30 x 1,5 mm

Lieferumfang:
Homematic IP Stellantrieb - motorisch,Ventiladapter VA 80 (Gewindemaß M30 x 1,5 mm),Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Für den Betrieb ist eine der folgenden Lösungen erforderlich:
- Stand-alone in Verbindung mit dem Homematic IP Fußbodenheizungsaktor - 12-fach, motorisch (ohne Access Point oder Zentrale, Konfiguration direkt am Wandthermostat)
- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern

Hinweis:
Nutzung für Ventilgrößen anderer Hersteller über optionale Ventiladapter möglich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 44 x 54 x 50 mm
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Homematic IP
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich (Smart Home):
Heizen
Datenaustausch:
bidirektional
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Frequenz (LOV):
868 MHz
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Stellantrieb
Weitere Suchbegriffe: homematic ip ventiladapter, eib stellantrieb, Homematic IP, 153309A0, HmIP-VDMOT, Hausautomation, Funk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
145
€ 2,90*
ab € 15,59*
€ 22,20*
€ 5,46*
ab € 16,72*
€ 23,05*
3 Tage
17
€ 6,90*
ab € 16,95*
€ 23,56*
Lager 102
770
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 23,78*
€ 4,00*
ab € 16,41*
€ 23,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Homematic IP
HMIP-FALMOT-C12
ab € 153,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.