Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 093626 Q25DR-X Drucktaster Frontring Kunststoff 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132155-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     093626
EAN/GTIN:
     4015080936268
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
Eaton 093626 Q25DR-X Drucktaster Frontring Kunststoff 1 St.

Drucktaste, ohne Tastplatte, rastend

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 16 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
Q25DR-X
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 04015080936268, Eaton, 093626, Q25DR-X, switch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
119 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,44*
€ 7,74*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 9,38*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 9,71*
1
€ 5,00*
ab € 7,10*
€ 10,08*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
036601
ab € 0,31*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046184
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046186
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046187
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046188
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046189
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046190
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046192
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046194
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046196
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046197
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046198
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046201
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
047425
ab € 0,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.